TPEセーフティショートブーツ カバー付

TPEセーフティショートブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) TPEセーフティショートブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) TPEセーフティショートブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) TPEセーフティショートブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) TPEセーフティショートブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業) TPEセーフティショートブーツ カバー付 天牛(富士手袋工業)

屈曲テスト50万回をクリアしています。
マイナス30℃の耐寒性能を持っており、低温でも固くなりません。
鋼鉄製の先芯入りです。
かかと部には脱ぐ時に便利なキックバックが付いています。
材質のTPE(サーモプラスチック・エラストマー)とは、常温で非常に大きな弾性をもつ高分子物質の事です。長靴等は一体成形が出来、軽量で更に寒さにも強い物質です。ゴムと違いリサイクルも出来るので環境に優しく、加硫ゴムからの代替えとしても注目されています。

つや消しブラック 材質(甲被)TPE 標準質量(g/片足)Lサイズ:615 足幅3E 高さ(cm)Lサイズ:26 材質(底部)TPE 材質(先芯)鋼鉄 内容量1足
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17185205 6350 S 24
オープン
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
17185221 6350 M 25
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
17185230 6350 L 26
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
17185239 6350 LL 27
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
17185248 6350 3L 28
オープン
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする