イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所イヤな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 - 高芝ギムネ製作所

オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ
スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに
安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様
安全ピンで帽子や服につけて
ストラップで吊り下げて
クリップで帽子や服、カバンに止めて
薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策

用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ材質本体、はね:PVC質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17186569M-55
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする