PUDU
清掃ロボット
4 in 1多用途清掃
スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。
1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
幅(mm)
こすり:400、掃き:500
質量(kg)
本体:60
容量(L)
汚水タンク・浄水タンク:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
663 × 568 × 682
時間
充電:3~4時間
適合面積(m
2
)
稼働:700~1,000/h
グリーン購入法
適合
走行速度(m/s)
最高1.2
稼働時間(時間)
最大9
内容量
1台
注意
※*保守契約・マッピング作業費は含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17186386
CC1
オープン
¥
3,998,000
¥
4,397,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
参考になった