サンエス
冷凍庫長 -40℃(オレンジ)
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
仕様
つま先部にはプロテクターガード付(JIS L種相当)
色
オレンジ
機能
抗菌・防臭・保温・-40℃対応
色番
30
内容量
1着
注意
※お客様のご都合による返品はお断りいたします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17185948
NR031
23
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17185957
NR031
24
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17185966
NR031
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17185975
NR031
26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17185991
NR031
27
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17186000
NR031
28
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください