サンエス
冷凍庫用防寒手袋
身体の熱を徹底的に守る。 -40℃も怖くない。冷凍系業務には必携。
材質
[表]防水帆布と革のコンビ、[裏]アクリル100%ボア、ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
オレンジ
サイズ
フリー
機能
防寒
色番
1
内容量
1着
注意
※別寸不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17187375
MB128
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください