サンエス
半袖ラグラントリカットブルゾン
材質
ファスナー/フロント:金属 ポケット:金属、ボタン/金属
サイズ
SS
胸囲(cm)
104
混率(%)
【TCサマーツイル】ポリエステル65/綿35
着丈(cm)
58
機能
帯電防止
裄丈(cm)
72
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス)
内容量
1着
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17191435
WA322
ネイビー
3
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17191451
WA322
ブルー
4
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17191460
WA322
エクルマスタード
20
¥
8,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください