サンエス
レディース長袖ブルゾン
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
混率(%)
【ペンタス・ライトフィックス】ポリエステル79/綿20/複合繊維(ポリエステル)1
機能
消臭テープ使用、帯電防止、吸汗速乾、スーパーストレッチ、UVカット、透け防止
性別
女性
内容量
1着
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17221088
WA11612
シルバー
S
100
40
54
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221097
WA11612
シルバー
M
106
42
56
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221106
WA11612
シルバー
L
112
44
58
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221115
WA11612
ミストブルー
S
100
40
54
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221131
WA11612
ミストブルー
M
106
42
56
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221140
WA11612
ミストブルー
L
112
44
58
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221149
WA11612
ピーチベージュ
S
100
40
54
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221158
WA11612
ピーチベージュ
M
106
42
56
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221167
WA11612
ピーチベージュ
L
112
44
58
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221176
WA11612
アーミーグリーン
S
100
40
54
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221185
WA11612
アーミーグリーン
M
106
42
56
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17221201
WA11612
アーミーグリーン
L
112
44
58
¥
10,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください