曜日別特売

ソフトシェルジャケット

ソフトシェルジャケット - サンエス

360°のびる撥水ブロードを用いた
テックウェアシリーズ
ワークウェアのニューノーマル
"スーツ型ジャケット"も展開
高い撥水性とストレッチ性を持つ高密度ブロード
無駄なディテールを削ぎ落としたソリッドなデザイン
ワークからビジネス、カジュアルまでマルチに活躍
家庭洗濯でも形崩れしにくく、ヘビーユースにもオススメ
ワーク、スーツどちらにも対応する2way
シーンを選ばない、新常識スタイル!
ワークウェアの新常識「スーツ型ジャケット」は、ワークだけでなくビジネスや通勤にも活躍。
事務作業と現場作業で使い分けるなど、ウェアの選択肢も広がります。
パンツはどちらの上着ともコーディネート可能なので、1シリーズ揃えれば、あらゆるシーンに対応可能です。
縫い目を削ぎ落とした、シャープなデザイン
ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。

仕様右胸マチ付ボタンポケット、左袖ペン差し、左胸マチ付ファスナーポケット(小型タブレット可)材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)・ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック混率(%)【ハイストレッチブロード】ナイロン90/ポリウレタン10機能撥水、ストレッチ性別男女兼用(Sはユニセックス)内容量1着
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります
※Sはユニセックスサイズ
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17241869SPT22121ネイビーS1066878
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241878SPT22121ネイビーM1117081
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241887SPT22121ネイビーL1167284
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241896SPT22121ネイビーLL1217487
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241905SPT22121ネイビー3L1267690
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241921SPT22121ネイビー4L1347691
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241930SPT22121ネイビー5L1427692
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241939SPT22121シルバーS1066878
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241948SPT22121シルバーM1117081
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241957SPT22121シルバーL1167284
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241966SPT22121シルバーLL1217487
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241975SPT22121シルバー3L1267690
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17241991SPT22121シルバー4L1347691
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242000SPT22121シルバー5L1427692
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242009SPT22121ブラックS1066878
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242018SPT22121ブラックM1117081
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242027SPT22121ブラックL1167284
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242036SPT22121ブラックLL1217487
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242045SPT22121ブラック3L1267690
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242061SPT22121ブラック4L1347691
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242070SPT22121ブラック5L1427692
11,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする