曜日別特売

ソフトシェルスーツジャケット

ソフトシェルスーツジャケット - サンエス

360°のびる撥水ブロードを用いた
テックウェアシリーズ
ワークウェアのニューノーマル
"スーツ型ジャケット"も展開
高い撥水性とストレッチ性を持つ高密度ブロード
無駄なディテールを削ぎ落としたソリッドなデザイン
ワークからビジネス、カジュアルまでマルチに活躍
家庭洗濯でも形崩れしにくく、ヘビーユースにもオススメ
ワーク、スーツどちらにも対応する2way
シーンを選ばない、新常識スタイル!
ワークウェアの新常識「スーツ型ジャケット」は、ワークだけでなくビジネスや通勤にも活躍。
事務作業と現場作業で使い分けるなど、ウェアの選択肢も広がります。
パンツはどちらの上着ともコーディネート可能なので、1シリーズ揃えれば、あらゆるシーンに対応可能です。
縫い目を削ぎ落とした、シャープなデザイン
ステッチを表面に出さないことにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。

仕様両脇ポケット、左胸ポケット、後ろ裾センターベント材質ボタン/プラスチック混率(%)【ハイストレッチブロード】ナイロン90/ポリウレタン10機能撥水、ストレッチ内容量1着
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※海外生地、海外染色のため、若干色ブレが発生することがあります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17242079SPT22122ネイビーM1014357.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242088SPT22122ネイビーL1064559.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242097SPT22122ネイビーLL1114761.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242106SPT22122ネイビー3L1164963.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242115SPT22122ネイビー4L1245163.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242131SPT22122ブラックM1014357.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242140SPT22122ブラックL1064559.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242149SPT22122ブラックLL1114761.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242158SPT22122ブラック3L1164963.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242167SPT22122ブラック4L1245163.5
11,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする