サンエス
高視認性安全服ブルゾン
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
材質
ファスナー/フロント:樹脂、ボタン/プラスチック
混率(%)
【裏綿】ポリエステル90(内:複合繊維1)/綿10
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
内容量
1着
注意
※別寸不可
※本製品の仕様は変更になる場合があります。
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17242395
WA22291
蛍光イエロー
S
110
47
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242411
WA22291
蛍光イエロー
M
112
48
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242420
WA22291
蛍光イエロー
L
116
50
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242429
WA22291
蛍光イエロー
LL
120
52
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242438
WA22291
蛍光イエロー
3L
124
54
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242447
WA22291
蛍光イエロー
4L
130
56
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242456
WA22291
蛍光イエロー
5L
136
58
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242465
WA22291
蛍光イエロー
6L
142
60
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242481
WA22291
蛍光オレンジ
S
110
47
55
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242490
WA22291
蛍光オレンジ
M
112
48
56
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242499
WA22291
蛍光オレンジ
L
116
50
58
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242508
WA22291
蛍光オレンジ
LL
120
52
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242517
WA22291
蛍光オレンジ
3L
124
54
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242526
WA22291
蛍光オレンジ
4L
130
56
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242535
WA22291
蛍光オレンジ
5L
136
58
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242551
WA22291
蛍光オレンジ
6L
142
60
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください