サンエス
高視認性安全服シャツ
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
材質
○ボタン/プラスチック
混率(%)
【サマー裏綿】ポリエステル95(内:複合繊維1)/綿5
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
内容量
1着
注意
※別寸不可
※本製品の仕様は変更になる場合があります。
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17242815
WA22299
蛍光イエロー
S
108
45
54
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242831
WA22299
蛍光イエロー
M
110
46
55
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242840
WA22299
蛍光イエロー
L
114
48
57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242849
WA22299
蛍光イエロー
LL
118
50
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242858
WA22299
蛍光イエロー
3L
122
52
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242867
WA22299
蛍光イエロー
4L
128
54
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242876
WA22299
蛍光イエロー
5L
134
56
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242885
WA22299
蛍光イエロー
6L
140
58
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242901
WA22299
蛍光オレンジ
S
108
45
54
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242910
WA22299
蛍光オレンジ
M
110
46
55
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242919
WA22299
蛍光オレンジ
L
114
48
57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242928
WA22299
蛍光オレンジ
LL
118
50
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242937
WA22299
蛍光オレンジ
3L
122
52
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242946
WA22299
蛍光オレンジ
4L
128
54
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242955
WA22299
蛍光オレンジ
5L
134
56
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17242971
WA22299
蛍光オレンジ
6L
140
58
59
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください