サンエス
オーバーオール
ヴィンテージ感が漂うワーカー注目のオーバーオール
ラフに着こなせて実用性もバッチリ
材質
ファスナー/ 金属、ボタン/タック : 金属・ドット : 金属、吊りカン/金属
色
インディゴ
混率(%)
【10ozデニム】綿100
股下(cm)
78
色番
24
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
内容量
1着
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※Sはユニセックスサイズ
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
88
93
98
103
108
113
118
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17243899
RE22336
S
88
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17243908
RE22336
M
93
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17243917
RE22336
L
98
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17243926
RE22336
LL
103
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17243935
RE22336
3L
108
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17243951
RE22336
4L
113
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17243960
RE22336
5L
118
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください