サンエス
レディースチノパン
丈夫さが魅力なパワーテックス素材。
仕様
フロント:両脇ポケット、バック:両ポケット
色
カーキ
混率(%)
【パワーテックス】ポリエステル74/綿25/複合繊維(ポリエステル)1
機能
帯電防止、吸汗速乾、形態安定
色番
21
性別
女性
内容量
1着
注意
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17249779
JB58011
5
74
58
90
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249788
JB58011
7
76
60
93
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249797
JB58011
9
78
63
96
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249806
JB58011
11
78
66
99
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249815
JB58011
13
78
69
102
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249831
JB58011
15
76
72
105
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249840
JB58011
17
76
75
108
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249849
JB58011
19
76
78
111
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17249858
JB58011
21
76
81
114
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください