Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト
集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に
光が欲しいところだけ照らせる
テーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.08トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可内容量1台