曜日別特売

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト
空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト

仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付方式取付型:天井埋込型グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17257811SLD1310LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し2700高演色・電球色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257820SLD1310NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し5000高演色・昼白色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257829SLD1310VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し3500高演色・温白色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257838SLD1311LLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し2700高演色・電球色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257847SLD1311NLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し5000高演色・昼白色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257856SLD1311VLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し3500高演色・温白色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257865SLD1312LLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック2700高演色・電球色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257881SLD1312NLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック5000高演色・昼白色
20,800
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257890SLD1312VLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック3500高演色・温白色
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする