曜日別特売

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ
美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく
コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト

仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全6種類を絞り込む
材質
色温度(K)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17257628SLD1016LLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し2700高演色・電球色32.2287
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257637SLD1016NLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し5000高演色・昼白色35312
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257646SLD1016VLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し3500高演色・温白色34.1304
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257655SLD1017LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し2700高演色・電球色16.8150
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257671SLD1017NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し5000高演色・昼白色18.6166
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257680SLD1017VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し3500高演色・温白色18161
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする