ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
器具の存在感を抑え、光の存在感を高める
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト

取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全36種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
36種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17257269SLD1010LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.72700高演色・電球色59.7
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257278SLD1010NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.75000高演色・昼白色64.4
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257287SLD1010VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.73500高演色・温白色62
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257296SLD1011LLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.72700高演色・電球色44.7
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257305SLD1011NLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.75000高演色・昼白色48.3
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257321SLD1011VLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.73500高演色・温白色46.5
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257330SLD1012LLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.72700高演色・電球色53.7
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257339SLD1012NLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.75000高演色・昼白色58
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257348SLD1012VLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.73500高演色・温白色55.8
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257357SLD1030LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し8.92700高演色・電球色39.3
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257366SLD1030NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し8.95000高演色・昼白色43.5
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257375SLD1030VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し8.93500高演色・温白色42.1
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257391SLD1031LLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し8.92700高演色・電球色32.2
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257400SLD1031NLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し8.95000高演色・昼白色35
19,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257409SLD1031VLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し8.93500高演色・温白色34.1
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257418SLD1032LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.72700高演色・電球色31.3
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257427SLD1032NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.75000高演色・昼白色33.7
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257436SLD1032VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.73500高演色・温白色32.6
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257445SLD1033LLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.72700高演色・電球色30.5
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257461SLD1033NLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.75000高演色・昼白色32.9
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257470SLD1033VLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.73500高演色・温白色31.9
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257479SLD1034LLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.72700高演色・電球色30.8
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257488SLD1034NLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.75000高演色・昼白色33.2
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257497SLD1034VLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.73500高演色・温白色32.2
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257506SLD1035LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.92700高演色・電球色47.8
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257515SLD1035NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.95000高演色・昼白色51.5
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257531SLD1035VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.93500高演色・温白色49.8
19,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257540SLD3033LLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.92700高演色・電球色46.8
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257549SLD3033NLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.95000高演色・昼白色50.4
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257558SLD3033VLB1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.93500高演色・温白色48.8
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257567SLD3034LLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.92700高演色・電球色47.2
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257576SLD3034NLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.95000高演色・昼白色51
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257585SLD3034VLB1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.93500高演色・温白色49.2
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257601SLD3035LLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し8.92700高演色・電球色39.3
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257610SLD3035NLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し8.95000高演色・昼白色43.5
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257619SLD3035VLB1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し8.93500高演色・温白色42.1
22,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする