Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ
直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込高(mm)100LED交換不可内容量1台