曜日別特売

ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト

ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・ニッチライト - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
<LEDニッチライト>壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト
限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ
<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます
LEDだから省エネ、長寿命

仕様埋込穴Φ48取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)1.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)90平均演色評価数高演色Ra93首振角度(°)首振範囲24時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50入力電流(A)(100V時)0.045トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売明るさ10形電球1灯器具相当照射方式照射方向可動型埋込穴(Φmm)Φ48埋込高(mm)35配光タイプ集光タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。

※電源ユニットの施工を器具埋込穴から行う場合は、造営材より150mm以上の寸法が必要です。

※断熱施工仕様ではありません。

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257951SLD1320L【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
23,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257960SLD1321L【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し
23,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする