曜日別特売

ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト

電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
45種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17258030SLR1010LLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.74002700高演色・電球色
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258039SLR1010NLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.74325000高演色・昼白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258048SLR1010VLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.74163500高演色・温白色
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258057SLR1011LLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.73002700高演色・電球色
18,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258066SLR1011NLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.73245000高演色・昼白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258075SLR1011VLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.73123500高演色・温白色
18,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258091SLR1012LLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.73602700高演色・電球色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258100SLR1012NLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.73895000高演色・昼白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258109SLR1012VLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.73743500高演色・温白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258118SLR1013LLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し7.23502700高演色・電球色
18,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258127SLR1013NLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し7.23885000高演色・昼白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258136SLR1013VLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し7.23753500高演色・温白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258145SLR1014LLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し7.22872700高演色・電球色
18,400
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258161SLR1014NLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し7.23125000高演色・昼白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258170SLR1014VLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し7.23043500高演色・温白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258179SLR1015LLE1【アルミダイカスト枠】シルバーメタリックつや消し7.23392700高演色・電球色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258188SLR1015NLE1【アルミダイカスト枠】シルバーメタリックつや消し7.23765000高演色・昼白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258197SLR1015VLE1【アルミダイカスト枠】シルバーメタリックつや消し7.23633500高演色・温白色
18,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258206SLR1030LLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.72102700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258215SLR1030NLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.72265000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258231SLR1030VLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.72193500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258240SLR1031LLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.72052700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258249SLR1031NLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.72215000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258258SLR1031VLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.72143500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258267SLR1032LLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.72072700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258276SLR1032NLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.72235000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258285SLR1032VLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.72163500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258301SLR1033LLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.93302700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258310SLR1033NLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.93565000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258319SLR1033VLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し6.93443500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258328SLR1034LLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.93232700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258337SLR1034NLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.93485000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258346SLR1034VLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し6.93373500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258355SLR1035LLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.93262700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258371SLR1035NLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.93525000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258380SLR1035VLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック6.93403500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258389SLR1036LLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し7.23502700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258398SLR1036NLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し7.23885000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258407SLR1036VLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し7.23753500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258425SLR1037NLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し7.23125000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258441SLR1037VLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し7.23043500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258450SLR1038LLE1【アルミダイカスト枠】シルバーメタリックつや消し7.23392700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258459SLR1038NLE1【アルミダイカスト枠】シルバーメタリックつや消し7.23765000昼白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258468SLR1038VLE1【アルミダイカスト枠】シルバーメタリックつや消し7.23633500温白色
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258416SLR1037LLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し7.22872700電球色
20,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする