曜日別特売

ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト
空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト

仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全9種類を絞り込む
材質
色温度(K)
光源色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17258477SLR1310LLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し3002700高演色・電球色43.4
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258486SLR1310NLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し3285000高演色・昼白色47.5
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258495SLR1310VLE1【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し3203500高演色・温白色46.3
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258511SLR1311LLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し2382700高演色・電球色34.4
22,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258520SLR1311NLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し2605000高演色・昼白色37.6
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258529SLR1311VLE1【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し2543500高演色・温白色36.8
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258538SLR1312LLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック2732700高演色・電球色39.5
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258547SLR1312NLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック2995000高演色・昼白色43.3
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258556SLR1312VLE1【アルミダイカスト枠】プラチナメタリック2913500高演色・温白色42.1
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする