曜日別特売

天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体

天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト
空間に溶け込む小口径デザイン
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
工具不要でランプ交換可能

仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能取付方式取付型:天井埋込型構成本体のみ、コンパクトランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは110mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※こちらの商品は本体のみです。ランプは別売りとなります。

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17257969SLD9025【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257978SLD9026【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257987SLD9035【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】ホワイト
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17257996SLD9036【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し、【プラスチック反射板】ブラック
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする