Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LEDダウンライト 装飾用枠
適合
灯具:LGD1000LLB1
分類
デザイン:StylishModern/ModernClassic
構成
装飾枠のみ、灯具別売
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
※
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※直下近接限度10cm
※
※こちらの商品は枠のみです。灯具は別売りとなります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17258005
SLK02080
【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明
¥
49,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258021
SLK02089
【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明
¥
49,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません