曜日別特売

天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体

天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト
空間に溶け込む小口径デザイン
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
工具不要でランプ交換可能

仕様埋込穴Φ75、高気密SB形取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型構成本体のみ、LEDランプ別売埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)110配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度)LED交換可能(LEDランプ)内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは110mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※こちらの商品は本体のみです。ランプは別売りとなります。

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17258565SLR9015【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17258581SLR9016【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする