曜日別特売

ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック

ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁半埋込型LED フラットブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)フラットブラケット
存在感を抑えた薄型デザイン
独自レンズで円を描くように光を拡散
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)0.4高さ(mm)100備考半埋込型取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)14調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)80配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※写真方向以外取り付け不可

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※半埋込タイプです。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256508SLB80581LB1【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上14.6130
30,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256517SLB80582LB1【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上545
30,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする