曜日別特売

ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ

ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁埋込型LED タスクライト 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
手元灯と常夜灯をかねそなえたタスクライト
普段はフラット。スイッチONで常夜灯に。
読書時に引き出せば、手元を明るく照らせます。

仕様照射方向可動型、可動範囲上下120度、左右各45度幅(mm)103質量(kg)0.4高さ(mm)103取付方式取付型:壁埋込型電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:67分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93金具はさみ金具取付可能(はさみ金具取付の場合埋込穴86×81)時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.6入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)85トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)8埋込穴幅(mm)57埋込穴長(mm)86配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255808SLB71591LE1
32,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17255817SLB71592LE1
32,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする