ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型

ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 LED電球交換型 入隅コーナー用ブラケット 上下面開放型 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
<入隅コーナー用ブラケット>コーナー取付で省スペースのあかり
お部屋に明るさと奥行き感をプラス。階段を通るときもじゃまになりません。

仕様光束維持率:70%幅(mm)156質量(kg)0.4高さ(mm)110備考入隅コーナー用、上下面開放型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.086LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)155LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※電源穴はΦ15mm必要です。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257025SLB80515【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上53265
29,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257041SLB80516【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上25125
29,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする