曜日別特売

ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック

ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光
空間にすっきり納まる□95のブラケット
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に

仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17258915SLW81571LE1【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【アクリルカバー】透明つや消し54324
43,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17258931SLW81572LE1【アルミダイカスト】シルバーメタリックレザーサテン仕上、【アクリルカバー】透明つや消し46.1277
43,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17258940SLW81573LE1【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【アクリルカバー】透明つや消し38.5231
43,500
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする