Panasonic(パナソニック)
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光
空間にすっきり納まる□95のブラケット
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様
美ルック
幅(mm)
95
質量(kg)
0.7
取付
壁直付型
高さ(mm)
95
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類
デザイン:StylishModern
平均演色評価数
高演色Ra93
時間
光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)
2700
光源色
高演色・電球色
入力電流(A)
(100V時)0.12
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
98
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※
※写真方向以外取り付け不可
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17258888
SLW81511LE1
【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【アクリルカバー】透明つや消し
58.5
351
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258897
SLW81512LE1
【アルミダイカスト】シルバーメタリックレザーサテン仕上、【アクリルカバー】透明つや消し
49.8
299
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258906
SLW81513LE1
【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【アクリルカバー】透明つや消し
41.6
250
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません