曜日別特売

ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型

ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に

仕様光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)0.9取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.3LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※ボックス取り付け不可

※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17259080SLW81570B【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17259089SLW81570S【アルミダイカスト】シルバーメタリックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17259098SLW81570W【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し
29,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする