曜日別特売

ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック

ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光
シンプルデザインでスタイリッシュに
空間に同化するキューブ形状
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256465SLB80554LB1【ポリカーボネートカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上3500高演色・温白色25.6228
25,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256481SLB80555LB1【ポリカーボネートカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上2700高演色・電球色23.4209
25,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256490SLB80556LB1【ポリカーボネートカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上3500高演色・温白色23.1206
25,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256499SLB80557LB1【ポリカーボネートカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上2700高演色・電球色21.2189
25,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする