曜日別特売

ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック

ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット
必要な場所へ光の向きを変えられる
テーブル面や手元を照らすあかりに
欲しいところに光を届けられます
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256526SLB80621LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上8.93500高演色・温白色46
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256535SLB80622LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上8.92700高演色・電球色42.6
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256551SLB80624LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上8.93500高演色・温白色46
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256560SLB80625LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上8.92700高演色・電球色42.6
43,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256569SLB80631LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上11.13500高演色・温白色58.1
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256578SLB80632LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上11.12700高演色・電球色53.6
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256587SLB80634LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上11.13500高演色・温白色58.1
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17256596SLB80635LB1【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ブラックレザーサテン仕上11.12700高演色・電球色53.6
47,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする