曜日別特売

ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック

ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト
天井や壁を広く、やわらかくライティング
埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能質量(kg)1.1取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用備考埋込型取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)90埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※照射面近接限度10cm

※器具施工時の埋込深さは100mm以上必要です。ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17256350SLB80541LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ホワイトレザーサテン仕上8.93500高演色・温白色26.9
23,900
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256359SLB80542LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ホワイトレザーサテン仕上8.92700高演色・電球色24.7
23,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256368SLB80543LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ブラックレザーサテン仕上8.93500高演色・温白色12.9
23,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256377SLB80544LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ブラックレザーサテン仕上8.92700高演色・電球色11.7
23,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256386SLB80546LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ホワイトレザーサテン仕上11.13500高演色・温白色30.6
26,500
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256395SLB80547LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ホワイトレザーサテン仕上11.12700高演色・電球色27.9
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256411SLB80548LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ブラックレザーサテン仕上11.13500高演色・温白色14.8
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256420SLB80549LB1【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ブラックレザーサテン仕上11.12700高演色・電球色13.5
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする