曜日別特売

ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック

ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット
出しろわずか30mm
壁面・天井に同化し光をまわす
上下・天井・縦、使い方はさまざま
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※送り配線不可

※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全9種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17256605SLB81873LB1-12081.7233500
63,00043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256621SLB81874LB1-12081.7232700
63,00043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256630SLB81878LB1-12081.7233500
63,00043,980
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256639SLB81879LB1-12081.7232700
63,00043,980
43,980
48,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256648SLB81883LB1-618112.93500
50,00034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256657SLB81884LB1-618112.92700
50,00034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256666SLB81888LB1-618112.93500
50,00034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256675SLB81889LB1-618112.92700
50,00034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
62012399SLB81874LB1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12081.7232700
55,00037,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする