曜日別特売

ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)

ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散
建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17256018SLB50636LB11.35718.35000高演色・昼白色
44,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256027SLB50637LB11.35718.33500高演色・温白色
44,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256036SLB50638LB11.35718.32700高演色・電球色
44,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256045SLB50676LB11.35718.35000高演色・昼白色
44,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256061SLB50677LB11.35718.33500高演色・温白色
44,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256070SLB50678LB11.35718.32700高演色・電球色
44,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256079SLB50639LB11.757235000高演色・昼白色
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256088SLB50640LB11.757233500高演色・温白色
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256097SLB50641LB11.757232700高演色・電球色
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256106SLB50679LB11.862235000高演色・昼白色
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256115SLB50680LB11.862233500高演色・温白色
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256131SLB50681LB11.862232700高演色・電球色
50,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256140SLB50642LB11.862235000高演色・昼白色
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17256149SLB50643LB11.862233500高演色・温白色
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17256158SLB50644LB11.862232700高演色・電球色
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17256167SLB50682LB11.757235000高演色・昼白色
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17256176SLB50683LB11.757233500高演色・温白色
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17256185SLB50684LB11.757232700高演色・電球色
60,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする