壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)壁直付型 LED電球交換型 ブラケット - Panasonic(パナソニック)
仕様光束維持率:70%質量(kg)0.6備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)225分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)(100V時)0.057LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
出しろ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257086SLB81675【カットガラス】透明131160110
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。17257095SLB81678【クリスタルガラス】透明128162108
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする