曜日別特売

壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
スタイリッシュな直線的デザイン
エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に

仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)328取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)162グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17255826SLB81420LE1
58,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする