Panasonic(パナソニック)
ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型
Home Archi(ホームアーキ)
表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)
75
質量(kg)
0.4
取付
壁直付型
高さ(mm)
75
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.2
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数
高演色Ra93
時間
光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)
2700
光源色
高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29.5
入力電流(A)
(100V時)0.045
光束(Lm)
65
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
10形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
78
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※
※写真方向以外取り付け不可
※
※ステンレスなどの金属製の表札には視認性の関係上使用不可
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17258748
SLW46137LE1
【アクリルパネル】つや消し、【アルミダイカスト本体】オフブラック
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258757
SLW46138LE1
【アクリルパネル】つや消し、【アルミダイカスト本体】シルバーメタリック
¥
25,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません