MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント

MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用ペンダント - Panasonic(パナソニック)

MODIFY(モディファイ)
パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました
素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました
ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です
光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました

仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し幅(mm)Φ510質量(kg)3.6取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)510備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.2全高(mm)2500~3000調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード50収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.384光束(Lm)2187LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可

※準耐火構造対応1 準耐火構造に対応するためには厚さ30mm以上の不燃性断熱材が必要です。

※半埋込タイプです。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17256928SLB19341B
166,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17256937SLB19341W
166,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする