曜日別特売

MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント - Panasonic(パナソニック)

MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)
すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。
凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。
全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。

仕様プラスチックセードタイプ、光束維持率:70%適合100V配線ダクト用備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)内容量1台
注意
※調光操作不可

※引掛シーリングには取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17256727SLB15152B【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消しΦ3501.91757.4
57,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256736SLB15152W【プラスチックセード】ホワイトつや消し(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消しΦ3501.91757.4
57,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256745SLB15182B【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消しΦ4802.824014.8
93,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
17256761SLB15182W【プラスチックセード】ホワイトつや消し(※ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消しΦ4802.824014.8
93,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする