明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。
シンデリングシリーズ ペンダント
カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション
仕様Uライト方式取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)22.5全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)色温度(K)6200光源色調色タイプ)入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台