本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
ゆったりとした曲線的デザイン
エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
仕様美ルック・直付タイプ材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)Φ95質量(kg)0.7取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)209取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)配光タイプ拡散タイプLED交換不可内容量1台