KTC
9.5sq.モーターサイクルツールセット
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。
発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
セット内容
【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08
【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10
【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12
【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13
【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14
【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08
【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10
【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12
【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14
【9.5sq. T形ハンドル】TH20
【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390
【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075
【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150
【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q
【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3
【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP
【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810
【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113
【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214
【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719
【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14
【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17
【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5
【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6
【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1
【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2
【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2
【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200
【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150
【ニッパ】PN1-150
【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN
【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR
【コンビハンマ】UD6-10
【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM
【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP
【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)
トレイ(3枚)
【チェスト】SKX0213
質量(kg)
18(2ヶ口)
入組点数
51点
差込角(sq.)
9.5
ケース
使用: SKX0213
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17253690
SK3510XMC
¥
166,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る