曜日別特売

ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付

ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 - Panasonic(パナソニック)

Home Archi(ホームアーキ)
<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです

仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可内容量1台
注意
※調光操作不可

※冠水するおそれのあるところへは設置不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17258590SLW45820LE1【アルミダイカスト】オフブラック21.7150
38,000
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258599SLW45821LE1【アルミダイカスト】シルバーメタリック21.7150
38,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258608SLW45920LE1【アルミダイカスト】オフブラック36.2250
38,000
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
17258617SLW45921LE1【アルミダイカスト】シルバーメタリック36.2250
38,000
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする