防犯アラーム 衝撃検知型

防犯アラーム 衝撃検知型 - オーム電機防犯アラーム 衝撃検知型 - オーム電機防犯アラーム 衝撃検知型 - オーム電機
(1件のレビュー)

窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。
警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。
両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。

質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)内容量1個
取扱説明書:(0.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17260288OSE-AS1A-W
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 空き家の玄関ドアのガラス部分に貼る
製造業

凹凸のある飾りガラスには、やはり両面テープでは貼り付けられなかった。まあ、無理もないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする