オーム電機
防犯アラーム 開放&衝撃W検知
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します
警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。
両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)
本体:19(電池を含まない)、マグネット:7
使用温度範囲(℃)
0~40(屋内専用)
電源
コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
電池寿命
1年
検知方式
開放+衝撃検知式
寸法(縦×横×奥行)(mm)
34×93×9
音量(dB)
75(1m離れた所を測定)
内容量
1個
取扱説明書:
(0.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17260297
OSE-AW1A-W
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください