曜日別特売

ワイドトラップU管

ワイドトラップU管 - カクダイワイドトラップU管 - カクダイ

テール管側:さしこみパッキン・ナット付き
キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き

材質黄銅内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17259378483-201-10025100
7,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
17259387483-201-14025140
8,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
17259396483-202-10032100
8,900
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17259405483-202-14032140
9,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
17259421483-202-20032200
11,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
17259430483-203-14038140
12,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
17259439483-203-18038180
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする