曜日別特売

キャップラグ

キャップラグ - カクダイキャップラグ - カクダイキャップラグ - カクダイ

Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。
キャップとしても使用できます。
コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)
穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ
パッキン4枚付き
613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット

材質PP、EPDM、NBR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17259728613-152-13
970
779
857(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする