谷沢製作所
ペンホルダー ST#6751
取り付ける保護帽の形状に関係なく、安定してペンを保持することができます。
Φ7~15mmの径のペンに適応します
用途
Φ7~15mmの径のペン用
材質
POM
長さ(mm)
69
幅(mm)
35
色
ロイヤルブルー
奥行(mm)
29
内容量
1個
注意
※野球帽型と全周つば付き型の保護帽には適合しません。
※他社製保護帽には取り付けられない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17260358
ST6751
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください