マジックフォーム シャンプー

マジックフォーム シャンプー - シュアラスター
(1件のレビュー)

フォームガン専用に開発されたシャンプーです。キメ細かい泡が汚れを包み込んでやさしく汚れを落とします。洗車が楽しくなる魔法の泡立ち!
全色対応
コーティング車対応
ノーコンパウンド
中性
ユーカリの香り
【商品特徴】
手洗い洗車を効率的にしたい方
洗車キズを防ぎたい方
コーティング施工車に乗っている方
大型車など洗車が大変な車に乗っている方
【特長】
クリーミーな泡で優しく汚れを落とす!
フォームガン専用に開発されたシャンプーだから、キメ細かいクリーミーな泡を簡単に作り出せます。
泡が汚れを包み込んで浮かせることで、ボディを傷つけずにやさしく洗浄!
泡が長持ち!乾燥によるシミを防ぐ
泡の密着性が高いから、すぐに流れ落ちずしっかり汚れをキャッチ。
乾燥しにくいので、水分が蒸発してできるシミの発生を抑えます。
一度に車全体に泡をかけられるので、洗車もスムーズに効率よく作業ができます。
泡切れが良く、すすぎもスピーディー
泡が素早く流れる設計だから、すすぎ時間を短縮でき、効率よく洗車が可能に。
時短で仕上げたい方にもおすすめです!
蓄圧・高圧タイプなどあらゆるフォームガンに対応
フォームガンにはシュアラスター フォームガンシリーズがおすすめです。

成分陰イオン系界面活性剤、香料、防錆剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×68内容量(mL)800危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので、液をつけたまま長時間放置したり、炎天下やボディが熱くなっている状態での使用、及び再塗装や劣化した塗装への使用は避けてください。
※飲用不可
※生体に対し塗布・吸入・飲用しない。
※皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。
※子どもの手の届く所に置かない。
※誤飲した場合は、無理に吐き出させずに直ちに医師の診断を受ける。
※誤って目に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗眼し、異常がある場合は医師の診断を受ける。コンタクトレンズを着用してい容易に外せる場合は外して洗眼する。
※皮膚、顔に付いた場合は、石けんを用いてよく洗い落とす。
※作業中に気分が悪くなった場合は、通気の良い所で安静にする。気分が回復しない場合は、医師の診断を受ける。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17260340S-160
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 車の洗車
麺や極飲食業

泡立ちがすごくてとても洗いやすい。今までのカーシャンプーの中で一番使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする